アルミスタッフ2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46165807 品番 73275
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

表面は10mmごとに読み取りやすい目盛線になっており、50mm毎に赤い目盛線になっています。
表面は1mごとに本体の色が黄・白の交互になっており、遠くから見てもすぐに何mなのか分かりやすくなっています。
裏面は基準から1mmピッチの目盛を採用し、外構などの測定にも便利です。
アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。
各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。
5段階伸縮で積み込みやすいコンパクトサイズです。

用途測量作業に。 トラスコ品番535-8874 材質本体:アルミ、ジョイント部:ABS樹脂 長さ(mm)縮長〜全長:845〜3000 幅(mm)50 タイプ5段 目盛(mm)表面:10、裏面:1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする