※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライトモーターレンチ シール付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46165938 品番LMW-280H
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

プッシュウォーム機構で、ガタが殆どありません。

用途メッキ品ナットや軟質ナット類の締め、緩め作業。 トラスコ品番722-8180 材質機械構造用炭素鋼材(S55C) 全長(mm)280 最大口開き(mm)70 口深(mm)70、54
注意
※ウォームが本体の溝から外れた状態でナット等を廻す事は絶対にしないで下さい。工具が破損する恐れがあります。
※ハンマ代わりの使用、柄にパイプ等を差し込んでの使用、柄をハンマ等で叩いての使用はしないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
水栓取替え
農・林・水産業

キッチンのシングルレバー混合水栓のカートリッジ交換に使用した。
カートリッジ固定キャップが固着していて、手持ちの工具では外せなかったのでこの商品を購入。強度があってガタも少なく良い商品。
 参考までに固着したキャップの取り外しは金槌で数十回叩いてレンチでネジを緩める作業の繰り返し。今回は約20回叩いてレンチで緩める作業を5回位したら外すことが出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする