JCS ハイ・グリップ 鉄

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード46166069 品番JCS-STEEL-000
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999

バンドに刻印されているBS5315は、英国工業規格BS5315に認定された製品である事を証明しています。
スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
ステンレス材は、SUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
パッケージは、スチールメッキ製がブルー、オールステンレス製がグリーンのカラーで統一されており、識別しやすくなっています。

用途庭や住宅、実験室・工場施設などにおける様々なホースの固定に。 トラスコ品番825-8125 材質バンド:SPHC(亜鉛メッキ)、ハウジング:SPHC(亜鉛メッキ)、スクリュー:S12C(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)0.7 径(Φmm)9.5〜12 最小径(Φmm)9.5 最大径(Φmm)12 バンド幅(mm)9 ボルト(mm)6角:7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする