特定小電力トランシーバー用中継器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46166254 品番EXR100A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。
拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。
電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。
運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。
非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。

トラスコ品番340-2735 適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235 幅(mm)155 ホワイト 高さ(mm)125 奥行(mm)37 アンテナサイズ(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※EXR100Aを使用するにはSAD-52A(ACアダプター)が必要です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする