蝶プラ工業
蝶プラ工業の 電動工具・充電工具アクセサリー
蝶プラ工業の 電動工具用ケース/カバー
ポリスチレンパーツケース”デスコ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
321-5938
注文コード
46166446
品番
690663
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明フタ付で、ホコリなどがつきません。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
小物やアクセサリーの入れ物にピッタリなケースです。
用途
細かい部品の監理・収納に。
電子部品やプリント基板などの輸送に。
トラスコ品番
321-5938
材質
本体:ポリスチレン(PS)
色
クリア
タイプ
仕切なし
容量(L)
3.5
外寸法・高さ(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応
コマ数
1
外寸法・奥行(mm)
240
外寸法・間口(mm)
319
有効内寸法・間口(mm)
307
有効内寸法・奥行(mm)
228
有効内寸法・高さ(mm)
52