曜日別特売
ZB-25A-100 ZD(ZB) スライドメカ 近藤製作所 46166486

※ZB

ZD(ZB) スライドメカ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)100シリンダー径(Φmm)25タイプブッシュ軸受注文コード46166486品番ZB-25A-100
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
動作ストローク(mm)100シリンダー径(Φmm)25タイプブッシュ軸受ロッド径(Φmm)10理論推力(N)前進490P種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60理論推力(N)後退410P駆動源(MPa)0.15~0.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする