※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 筆記用具
バーテックの マーカー/蛍光ペン
バーテックの 水性マーカー
水性ボードマーカー バーキンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46166525
品番
66210200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
金属検出器で検出可能!異物混入リスクを低減!
油性ペンです。
キャップ部分も金属検出機に反応します。
REACH(第23次SVHC)対応製品
用途
食品工場内での筆記
トラスコ品番
856-3122
材質
PP/鉄成分(本体)
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
130
タイプ
水性
芯径(mm)
4
インク色
黒
替芯
なし
色(本体)
青
詰め替えインク
なし
注意
※インクは検出機で検出されません。
※事前にテストピースでご確認ください(無償)。使用環境により検出できない場合があります。