三和製作所
三和製作所の 避難用品
三和製作所の 非常用袋・セット
防災レディースセット(13点)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46166577
品番
400-820
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
女性のための防災セットです。
女性の確かな目線で作られた非常時でも安心して過ごせるアイテムセットです。
トラスコ品番
819-4125
セット内容
清浄綿×6枚、ポリ袋×1枚、ポーチ×1個、ディスポショーツ×1枚
材質
ポーチ:ポリエステル
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
60
外寸法・奥行(mm)
220
注意
※セット内容は変更する場合があります。