バン セレーノ (シボ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)7.6 ジャーマンカーキ 注文コード46166760 品番SVES-#10KA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は容量・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ショルダーベルト付きです。ワンプッシュ開閉のバックルです。

用途簡易レジャーに最適です。 トラスコ品番545-2022 材質フタ・本体・ハンドル:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール 幅(mm)296 ジャーマンカーキ 高さ(mm)273 奥行(mm)200 容量(L)7.6
注意
※磨き粉、タワシ、熱湯、ベンジン、シンナー類、有機溶剤を含むものは使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46166744
2026-01-19
用途:
夏のドライブのお供
製造業

他のクーラーボックスと違い、発泡スチロールクーラーボックスの効果が出て安価でも抜群に冷え冷えが長続きしてました。

対象商品:
46166744
2023-11-26
用途:
ちょっとしたドライブのお供入れ

つい先日ワンサイズ大きいものを購入したのですが妻に買い物用に取られたのと、少々大きかったのでこちらをリピート購入しました。
一人で一日出かける時の飲み物やサンドイッチを入れるのに使っていますが、サイズは十分です。事前に近所のスーパーで飲み物買っておけばSAなどより安価に自分の好きなものが飲めるので大変重宝しています。

対象商品:
46166778
2023-10-19
用途:
暑い時期の飲み物保冷

問題が!妻に取られそうです。「見た目がしゃれていてサイズ感も良く、気に入ったー。」とか勝手なこと言われています。もう一つ買うしかないか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする