電工Fペンチ 165mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46176140 品番DF-165
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

切り口がつぶれることなく、ケーブル線を1回で切断可能です。
刃の奥部に鉄線を切断できる機能を付けました。
先端くわえ部は隙間を極力おさえました。
薄物を確実につかみます。
握りやすく力が入りやすい、独自の新設計グリップです。
Φ2.0mm×3芯を楽に切断できます。

用途電気工事に。 トラスコ品番357-9465 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)173 取付穴落下防止用ひも:有 切断能力(Φmm) 鉄線Φ2.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絶対に電気を通さないで下さい。
※非絶縁工具です。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※使用範囲をこえての使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする