TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用キャスター
フェニックスワゴン用 省音キャスターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
車輪径(Φmm)
75
材質
キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
材質(キャスター)
エラストマー
注文コード
46176429
品番
PEW-ELW75SET
参考基準価格(税別)
¥13,190
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
両口スパナ 1本
適合
省音・ダブルストッパー
トラスコ品番
493-9999
適合機種
省音・ダブルストッパー
セット内容
キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個)
材質
キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
27
取付高(mm)
104
ねじピッチ(mm)
2
ねじ
M16
軸長(mm)
40
材質(キャスター)
エラストマー