TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用キャスター
フェニックスワゴン用 省音キャスターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
車輪径(Φmm)
75
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
材質(キャスター)
ゴム
注文コード
46176438
品番
PEW-G75M16SET
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
両口スパナ 1本
適合
エコノミータイプ
トラスコ品番
494-0016
適合機種
エコノミータイプ
セット内容
キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個)
材質
キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
97
ねじピッチ(mm)
2
ねじ
M16
軸長(mm)
40
材質(キャスター)
ゴム