TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用アジャスターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
46176447
品番
PEW-M16AJ-SET
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
494-0024
セット内容
アジャスタ―(4個)
材質
金具:スチール、樹脂:PA6
ねじピッチ(mm)
2
ねじ
M16
軸長(mm)
40