TSUBR-150 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176517 TSUBR-150 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176517 TSUBR-150 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176517 TSUBR-150 回転台付ステンレスバイス TRUSCO 46176517

回転台付ステンレスバイス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46176517 品番 TSUBR-150
参考基準価格(税別)¥528,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
回転台付で平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。

付属品回転台付 トラスコ品番490-0618 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)230 全長(mm)540 高さ(mm)230 口幅(mm)154 口開き(mm)250 口深(mm)75 取付穴寸法(mm)14 締圧力(kN)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする