TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46176770
品番
FAW-400PS-W
参考基準価格(税別)
¥7,080
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
小物の整理に便利です。
トラスコ品番
219-5037
材質
スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
280
奥行(mm)
26.5
間口(mm)
400