TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46176788
品番
FAW-500PS-W
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
小物の整理に便利です。
トラスコ品番
219-5042
材質
スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
280
奥行(mm)
26.5
間口(mm)
500