TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ファルコンワゴン用パンチングパネル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46176806
品番
FAW-600PS-W
参考基準価格(税別)
¥10,840
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
小物の整理に便利です。
トラスコ品番
219-5043
材質
スチール
色
ホワイト
高さ(mm)
280
奥行(mm)
26.5
間口(mm)
600