ラビットワゴン用引き出し(1段)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 46176849 品番 RBW-75V W
参考基準価格(税別)¥23,360 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トラスコ品番240-7804 材質棚板:スチール(焼き付け塗装) ホワイト 高さ(mm)130 品名1段引出 700X450 奥行(mm)450 間口(mm)700 引出し数1段 あり 均等積載量(kg/段)10 最大積載量(kg/台)10 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする