TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ラビットワゴン用引き出し(1段)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46176876
品番
RBW-75X YG
参考基準価格(税別)
¥26,020
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
240-7688
材質
棚板:スチール(焼き付け塗装)
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
227
品名
2段引出 700X450
奥行(mm)
450
間口(mm)
700
引出し数
2段
鍵
あり
均等積載量(kg/段)
10
最大積載量(kg/台)
20
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:500×290×62