TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
ワゴン用マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
46176919
品番
WM-74H-GN
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。
用途
ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として。
トラスコ品番
257-2211
材質
再生塩化ビニール
厚さ(mm)
1.5
色
グリーン
摘要
棚板700×450用
タイプ
平板
品名
マット 平板 700X450
注意
※両面テープは付属していませんので、必要に応じてご用意ください。
※ツールワゴン”ドルフィン”は棚板の形状に合わせて四隅のカットが必要です。