TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの ワゴン用部品・オプション
フェニックスワゴン用抗ウィルス塗装ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46176980
品番
PEW-B650ASET
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
抗ウィルス塗装を施しておりますので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)
付属品
ブッシュ
トラスコ品番
257-9667
材質
スチール:抗ウィルス粉体塗装
摘要
奥行 650用
本体寸法(mm)
(適合)650
適用支柱径(mm)
25.4