TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(4400個)
注文コード
46177068
品番
S087-0002
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
トラスコ品番
262-6199
材質
三価クロメート
ねじピッチ(mm)
0.4
呼び径
M2X0.40
寸法d(mm)
M2X0.40
寸法S(mm)
4
寸法B(mm)
4
寸法C(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.6
寸法m(mm)
1.6
ナット
1種
呼び径d
M2×0.40
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
4