TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(3000個)
注文コード
46177086
品番
S087-0026
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
トラスコ品番
262-6196
材質
三価クロメート
ねじピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.6X0.45
寸法d(mm)
M2.6X0.45
寸法S(mm)
5
寸法B(mm)
5
寸法C(mm)
5.8
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
2
ナット
1種
呼び径d
M2.6×0.45
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
5