TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(1800個)
注文コード
46177095
品番
S087-0003
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
トラスコ品番
262-6194
材質
三価クロメート
ねじピッチ(mm)
0.5
呼び径
M3X0.50
寸法d(mm)
M3X0.50
寸法S(mm)
5.5
寸法B(mm)
5.5
寸法C(mm)
6.4
寸法k(mm)
2.4
寸法m(mm)
2.4
ナット
1種
呼び径d
M3×0.50
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
5.5