TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(560個)
注文コード
46177120
品番
S087-0005
参考基準価格(税別)
¥2,230
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
トラスコ品番
262-6193
材質
三価クロメート
ねじピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5X0.80
寸法d(mm)
M5X0.80
寸法S(mm)
8
表面処理
三価クロメート
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
9.2
寸法k(mm)
4
寸法m(mm)
4
ナット
1種
呼び径d
M5×0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
8