TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(1種)
六角ナット(1種・ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(540個)
注文コード
46177199
品番
S092-0005
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
トラスコ品番
262-6228
材質
ステンレス
ねじピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5×0.80
寸法d(mm)
M5×0.80
寸法S(mm)
8
寸法m(mm)
4
ナット
1種
呼び径d
M5×0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
8