S089-0003 六角ナット(2種・スチール) TRUSCO 46177217 S089-0003 六角ナット(2種・スチール) TRUSCO 46177217 S089-0003 六角ナット(2種・スチール) TRUSCO 46177217

六角ナット(2種・スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1800個) 注文コード 46177217 品番 S089-0003
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

両面面取の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

仕様六角ナット2種 トラスコ品番262-6205 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール ねじピッチ(mm)0.5 寸法d(mm)M3×0.50 寸法S(mm)5.5 寸法m(mm)2.4 ナット2種 呼び径dM3×0.50 RoHS指令(10物質対応)対応 対角(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする