TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(2種)
六角ナット(2種・スチール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(940個)
注文コード
46177226
品番
S089-0004
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
両面面取の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット2種
トラスコ品番
262-6212
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法d(mm)
M4×0.70
寸法S(mm)
7
寸法m(mm)
3.2
ナット
2種
呼び径d
M4×0.70
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
7