TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(2種)
六角ナット(2種・スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(560個)
注文コード
46177235
品番
S089-0005
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
両面面取の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット2種
トラスコ品番
262-6209
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法d(mm)
M5×0.80
寸法S(mm)
8
寸法m(mm)
4
ナット
2種
呼び径d
M5×0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
8