TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(2種)
Uナット(2種・スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
46177269
品番
S093-0004
参考基準価格(税別)
¥33,240
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
両面面取のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-0941
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
0.7
寸法S(mm)
7
寸法h(mm)
3.8
寸法m(mm)
3
ナット
2種
呼び径d
M4×0.70
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
7