TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 六角ナット
TRUSCOの 六角ナット(2種)
Uナット(2種・スチール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(320個)
注文コード
46177287
品番
S093-0006
参考基準価格(税別)
¥11,640
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
両面面取のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-0940
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)
1
寸法S(mm)
10
寸法h(mm)
5.1
寸法m(mm)
4.2
ナット
2種
呼び径d
M6×1.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
対角(mm)
10