S094-0005 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177375 S094-0005 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177375 S094-0005 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177375 S094-0005 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177375

フランジナット(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(330個) 注文コード 46177375 品番 S094-0005
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-0946 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 呼び径M5×0.80 寸法S(mm)12 寸法B(mm)8 寸法s(mm)8 寸法m(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法dc(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする