TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの フランジナット
フランジナット(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(180個)
注文コード
46177384
品番
S094-0006
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-0943
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
呼び径
M6×1.00
寸法S(mm)
13
寸法B(mm)
10
寸法s(mm)
10
寸法m(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法dc(mm)
13