S094-0012 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177409 S094-0012 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177409 S094-0012 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177409 S094-0012 フランジナット(スチール) TRUSCO 46177409

フランジナット(スチール)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40個) 注文コード 46177409 品番 S094-0012
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番263-0948 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 呼び径M10×1.75 寸法S(mm)24 寸法B(mm)17 寸法s(mm)17 寸法m(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法dc(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする