TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(540個)
注文コード
46177427
品番
S099-0005
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-9118
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
呼び径
M5×0.80
寸法S(mm)
8
寸法m2(mm)
7.5
寸法m3(mm)
4