TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット(スチール)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(210個)
注文コード
46177436
品番
S099-0006
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-9119
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
呼び径
M6×1.00
寸法S(mm)
10
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5