TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット(スチール)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
46177445
品番
S099-0008
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
263-9117
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
呼び径
M8×1.25
寸法S(mm)
13
寸法m2(mm)
12.5
寸法m3(mm)
6.5