S102-0004 袋ナット(ステンレス) TRUSCO 46177454 S102-0004 袋ナット(ステンレス) TRUSCO 46177454 S102-0004 袋ナット(ステンレス) TRUSCO 46177454

袋ナット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(730個) 注文コード 46177454 品番 S102-0004
参考基準価格(税別)¥13,770 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-2052 材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 呼び径M4×0.7 寸法S(mm)7 寸法m2(mm)6.2 寸法m3(mm)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする