TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(480個)
注文コード
46177470
品番
S102-0005
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2051
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
呼び径
M5×0.8
寸法S(mm)
8
寸法m2(mm)
7.5
寸法m3(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応