TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(240個)
注文コード
46177479
品番
S102-0006
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2049
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
呼び径
M6×1.0
寸法S(mm)
10
寸法m2(mm)
9.5
寸法m3(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応