TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 袋ナット
袋ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
46177488
品番
S102-0008
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2050
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
呼び径
M8×1.25
寸法S(mm)
13
寸法m2(mm)
12.5
寸法m3(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応