TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 蝶ナット
蝶ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(430個)
注文コード
46177497
品番
S100-0003
参考基準価格(税別)
¥25,580
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
手で締め付けることのできるナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2041
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
呼び径
M3×0.5
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
4
羽根高(mm)
9
羽根幅(mm)
17
呼び径d
M3×0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応