TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 蝶ナット
蝶ナット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(210個)
注文コード
46177515
品番
S100-0005
参考基準価格(税別)
¥13,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
手で締め付けることのできるナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2040
材質
ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
呼び径
M5×0.8
寸法d(mm)
6
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
6
羽根高(mm)
11
羽根幅(mm)
21
呼び径d
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応