※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(ISO) スチール(ユニクロム)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(750個)
注文コード
46177549
品番
S103-0006
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2054
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.6
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.4
呼び径
M6
外径(Φmm)
12.5
注意
※呼径に小形がついているものは小形丸です。