※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S104-0005 平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177576 S104-0005 平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177576 S104-0005 平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート) TRUSCO 46177576

平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1700個) 注文コード 46177576 品番 S104-0005
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。

トラスコ品番261-2058 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 厚さ(mm)1 内径(Φmm)5.3 呼び径M5 外径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする