※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(ISO) スチール(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(750個)
注文コード
46177585
品番
S104-0006
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ISO規格の座金です。
JIS規格製品より少し小さくなります。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2056
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1.6
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.4
呼び径
M6
外径(Φmm)
12.5
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応