※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) スチール(ユニクロム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(7500個)
注文コード
46177594
品番
S105-0002
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2061
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.4
内径(Φmm)
2.3
呼び径
M2
外径(Φmm)
6