※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1800個)
注文コード
46177637
品番
S106-0004
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2066
材質
スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
4.5
呼び径
M4
外径(Φmm)
10