※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) スチール(クロメート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(1100個)
注文コード
46177655
品番
S106-0006
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2067
材質
スチール、表面処理:クロメート仕上げ、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
1
種類
平ワッシャー
内径(Φmm)
6.5
呼び径
M6
外径(Φmm)
13