※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
平ワッシャー(JIS) スチール(三価クロメート・白)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(7500個)
注文コード
46177664
品番
S107-0002
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
JIS規格の座金です。
ヘキサゴンパック入りです。
トラスコ品番
261-2072
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
0.4
内径(Φmm)
2.3
呼び径
M2
外径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応